Slepý nýt, velká plochá hlava
Slepý nýt, vel. půlk. hl., hliník / pozink. ocel
NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-6)-5X10
Obj. č. 094414 10
EAN 4011231864053
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 5 x 10 mm |
Min./max. rozsah sevření | 4,5-6,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 14,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 5,1-5,2 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2150 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 3100 N |
Materiál trnu | Ocel |
Materiál objímky | Hliník |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Povrch objímky | Základní |
Konstrukce | Velká plochá kulatá hlava |
Normy | WN 944 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!